H 312

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 312
Rubix:370312000010
fabricante:8233
EAN:7316577008527
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Rosca machom60x2
Anchura47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 312


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Peso neto351,5 g
Diámetro interior55 mm
Rosca machom60x2
Anchura47 mm
Diámetro exterior86 mm
42,52 € Sin IVA
/ unidad
51,45 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h