Referencias
SKF:HE 322
Rubix:798091950000
fabricante:64422
EAN:7316577010117

Detalles de producto : HE 322
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 98x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1985,1 g |
| Diámetro interior | 101.6 mm |
| Rosca macho | m110x2 |
| Anchura | 77 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,77 € Sin IVA
/ unidad
311,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días