Referencias
PTN:H2328
Rubix:798733455000
fabricante:857557
EAN:3660338128103




Documentos
Detalles de producto : H 2328
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m140×2 |
| Anchura | 131 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Serie | h2300 |
| Material | acero |
| Peso | 5.4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,72 € Sin IVA
/ unidad
546,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días