H316

Accesorios para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

Timken:H316
Rubix:798401128000
EAN:0087796212169
Bearing Accessories - H316

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Rosca machosí
Anchura59 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H316


Timken ofrece una amplia gama de piezas auxiliares para su uso en el montaje de productos de rodamientos. Las tuercas de bloqueo, las arandelas de bloqueo y las arandelas de ajuste pueden utilizarse para ayudar a asegurar el apoyo y el ajuste adecuados de los rodamientos en la aplicación.

Cualidades

Montaje seguro y eficaz para rodamientos con asiento cónico; Incluye manguito de montaje, tuerca de bloqueo y arandela de bloqueo o placa de bloqueo; Pueden estar disponibles otras dimensiones, consulte a su representante de ventas de Timken.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)124x124x62 mm
Peso neto1030 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)124x124x62 mm
Peso con embalaje1030 g
Diámetro interior70 mm
Rosca machosí
Anchura59 mm
Diámetro exterior105 mm
Serieh
85,49 € Sin IVA
/ unidad
103,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días