Referencias
AKN from MECALINE:H3156-AKN
Rubix:799014125000
fabricante:890692
EAN:4055953016048

Documentos
Detalles de producto : H 3156
Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Rosca macho | tr 280x4 |
| Anchura | 195 mm |
| Diámetro exterior | 350 mm |
| Serie | h31 |
| Material | acero |
| Peso | 25.1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1846,10 € Sin IVA
/ unidad
2233,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días