Referencias
SKF:HA 311
Rubix:798792227000
fabricante:64329
EAN:7316577737489

Detalles de producto : HA 311
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 57,5x81x81 mm |
|---|---|
| Peso neto | 338 g |
| Diámetro interior | 49.213 mm |
| Rosca macho | m55x2 |
| Anchura | 45 mm |
| Diámetro exterior | 81 mm |
| Serie | ha |
| Peso | 0.34 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,99 € Sin IVA
/ unidad
67,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días