Referencias
AKN from MECALINE:H2340-AKN
Rubix:799014169000
fabricante:890648
EAN:4055953015843

Documentos
Detalles de producto : H 2340
Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m 200x3 |
| Anchura | 176 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Serie | h23 |
| Material | acero |
| Peso | 13.9 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1146,11 € Sin IVA
/ unidad
1386,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días