H 2317

MANGUITOS DE MONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:H2317-AKN
Rubix:799014182000
fabricante:890635
EAN:4055953004557
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Rosca machom 85x2
Anchura82 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 2317


Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Rosca machom 85x2
Anchura82 mm
Diámetro exterior110 mm
Serieh23
Materialacero
Peso1.45 kg
79,23 € Sin IVA
/ unidad
95,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días