Referencias
SKF:HE 315
Rubix:798792918000
fabricante:8401
EAN:7316577010070

Detalles de producto : HE 315
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x104x104 mm |
|---|---|
| Peso neto | 850,3 g |
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Rosca macho | m75x2 |
| Anchura | 55 mm |
| Diámetro exterior | 104 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,81 € Sin IVA
/ unidad
118,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días