Referencias
SKF:H 318
Rubix:798005550000
fabricante:8302
EAN:7316577008589

Detalles de producto : H 318
Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 83x126x126 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1293,2 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Rosca macho | m90x2 |
| Anchura | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,88 € Sin IVA
/ unidad
125,69 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h