MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN376 HSSE SIRIUS TIPO INOX FORMA C M12
Machos roscar a máquina DIN371 HSSE SIRIUS tipo inoxidable forma C
Ver información técnicaReferencias
Gühring:4218 12.000
Rubix:799284681000
fabricante:9042180120000
EAN:4049844143975
Detalles de producto : MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN376 HSSE SIRIUS TIPO INOX FORMA C M12
Macho de roscar a máquina para agujero pasante
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,56 € Sin IVA
/ unidad
103,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días










