MACHO MAQUINA PASANTE BSP 3/4 HSSE VAP MULTIMATERIAL

MACHO DE ROSCAR GAS - RECTO - HSSE - 3 % VANADIO MATERIAS MÚLTIPLES

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:864937
Rubix:798943654000
EAN:3660338193767
864937
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipotaladros pasantes británicos
Con spray refrigeranteno
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE BSP 3/4 HSSE VAP MULTIMATERIAL


Roscado GAS.
Macho de roscar para orificio pasante.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipotaladros pasantes británicos
Con spray refrigeranteno
Dirección de roscadoderecha
Diámetro de perforación24.5 mm
Diámetro de cola20 mm
Adaptador de llave cuadrada16 mm
Ángulo de hélice0 °
Revestimientovaporizado
Longitud total140 mm
Material del cuerpohss-e
N.º de roscas por pulgada14
Toleranciaiso229
240,65 € Sin IVA
/ unidad
291,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días