MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN376 HSSE-PM TIALN TIPO H FORMA B M14
Machos roscar a máquina DIN371 HSSE-PM TiALN tipo H forma B
Ver información técnicaReferencias
Gühring:1576 14.000
Rubix:799282897000
fabricante:9015760140000
EAN:4031093799720


Resumen técnico
| Roscado | m14 x 2 |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Tipo | taladros pasantes métricos |
Detalles de producto : MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN376 HSSE-PM TIALN TIPO H FORMA B M14
Macho de roscar a máquina para agujero pasante
Características: HSS-E, campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo H, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros altamente resistentes, como aceros bonificados, aceros aleados para trabajar en frío y aceros rápidos.
Características: HSS-E, campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo H, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros altamente resistentes, como aceros bonificados, aceros aleados para trabajar en frío y aceros rápidos.
Through hole machine tap
Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6H, type H, with spiral point form B (4-5 threads).
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength steels such as tempered steels, alloyed cold work steels and high-speed steels.
Información técnica
Atributos
| Roscado | m14 x 2 |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Tipo | taladros pasantes métricos |
| Con spray refrigerante | no |
| Dirección de roscado | derecha |
| Diámetro de perforación | 12 mm |
| Diámetro de cola | 11 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 9 mm |
| Profundidad de rosca | 26 mm |
| Ángulo de hélice | 0 ° |
| Revestimiento | fire |
| Longitud total | 110 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Rosca | 0,5512-12,7 |
| N.º de roscas por pulgada | 12.7 |
| Tolerancia | iso2/6h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,80 € Sin IVA
/ unidad
239,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días








