Referencias
Beta Tools:429FP 14
Rubix:798169320000
fabricante:004290014
EAN:8014230170794

Documentos
Detalles de producto : 429FP 14-MACHO MAQ.AGUJER.PASANTE HSS-CO
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros pasantes de acero HSS-CO 5%
Cualidades
Machine taps for clearance holes, coarse pitch threads, HSS-CO steel 5%
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 74 g |
| Diámetro de rosca | 9 mm |
| Rosca | 2 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 110 mm |
| Diámetro de perforación | 9 mm |
| Profundidad de rosca | 30 mm |
| Longitud, capacidad | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,58 € Sin IVA
/ unidad
61,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
