MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN374 HSSE TIN FORMA B M14X1,25
Macho roscar a máquina DIN374 HSSE TiN forma B
Ver información técnicaReferencias
Gühring:832 14.006
Rubix:799285624000
fabricante:9008320140060
EAN:4031093632874


Resumen técnico
| Roscado | metric fine |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Tipo | taladros pasantes métricos |
Detalles de producto : MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN374 HSSE TIN FORMA B M14X1,25
Macho de roscar a máquina para agujero pasante
Aplicación: para roscas métricas finas conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros en general, aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados y aceros bonificados.
Aplicación: para roscas métricas finas conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros en general, aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados y aceros bonificados.
Through hole machine tap
Application: For metric precision threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
Información técnica
Atributos
| Roscado | metric fine |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Tipo | taladros pasantes métricos |
| Con spray refrigerante | no |
| Adaptador de llave cuadrada | 9 mm |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Longitud total | 100 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Tolerancia | iso2/6h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,18 € Sin IVA
/ unidad
173,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días








