Detalles de producto : COJINETE HSS IZQUIERDA 12X1,75 DIN223 3501
Angulo Despr.: 10º - 17º
DIN: 223
Material específico Trabajo: Acero
Rosca: Métrica
Tolerancia: 6g
Uso Mano / Máquina: Mano
Operación: Roscado
Tipo Herramienta: Cojinete
COJINETE MANO HSS DIN223 (M) IZQUIERDA - 3501 - 12,00X1,75
Cualidades
Fabricación en HSS
Corte a Izquierda
Chaflán Entrada 1,75h