MACHO MAQUINA PASANTE M-3 HSS
MACHO DE ROSCAR MÉTRICO - RECTO - HSS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:832118
Rubix:798943441000
EAN:3660338050336

Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE M-3 HSS
Grifo métrico recto DIN 371
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Rosca | 0.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Revestimiento | no |
| Tolerancia | 6h |
| Roscado | métrico |
| Longitud total | 56 mm |
| Diámetro de cola | 3.5 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 2.7 mm |
| Norma DIN | din 371 |
| Longitud, capacidad | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,06 € Sin IVA
/ unidad
14,59 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h