MACHO MAQUINA PASANTE M-8 HSS
MACHO DE ROSCAR MÉTRICO - RECTO - HSS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:832122
Rubix:798943437000
EAN:3660338050374

Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE M-8 HSS
Grifo métrico recto DIN 371
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Rosca | 1.25 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Revestimiento | no |
| Tolerancia | 6h |
| Roscado | métrico |
| Longitud total | 90 mm |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 6.2 mm |
| Norma DIN | din 371 |
| Longitud, capacidad | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,72 € Sin IVA
/ unidad
15,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días