MACHO DE ROSCAR MÉTRICO - RECTO - HSS
Roscado | Métrico |
---|---|
Diámetro de rosca | 5 mm |
Rosca | 0,8 mm |
Longitud total | 70 mm |
Material del cuerpo | HSS |
Revestimiento | No |
Tolerancia | 6H |
Diámetro de cola | 6 mm |
Adaptador de llave cuadrada | 4,9 mm |
Material | Acero / Hierro fundido |
Norma DIN | DIN 371 |
Longitud, capacidad | 14 mm |
En stock; entrega ≈24/48h