MACHO MAQUINA HELICOIDAL MF-16X150 HSSE VAP
MACHO DE ROSCAR MÉTRICO FINO - HELICOIDAL - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:861856
Rubix:798943576000
EAN:3660338166105




Resumen técnico
| Roscado | metric fine |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Tipo | taladros ciegos y pasantes métricos |
Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA HELICOIDAL MF-16X150 HSSE VAP
Roscado métrico fino
Macho de roscar para orificio no pasante
Macho de roscar para orificio no pasante
Información técnica
Atributos
| Roscado | metric fine |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Tipo | taladros ciegos y pasantes métricos |
| Con spray refrigerante | no |
| Diámetro de cola | 12 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 9 mm |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Revestimiento | pulverizado |
| Longitud total | 100 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Tolerancia | 6h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,34 € Sin IVA
/ unidad
111,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días