MACHO MAQUINA HELICOIDAL UNF 3/4X16 HSSE VAP MULTIMATERIAL <<DESCATALOGADO>>
MACHO DE ROSCAR UNF - HELICOIDAL - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:865014
Rubix:798943591000
EAN:3660338194481




Resumen técnico
| Tipo | taladros pasantes americanos |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA HELICOIDAL UNF 3/4X16 HSSE VAP MULTIMATERIAL <<DESCATALOGADO>>
Roscado UNF.
Macho de roscar para orificio no pasante.
Macho de roscar para orificio no pasante.
Información técnica
Atributos
| Tipo | taladros pasantes americanos |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Diámetro de perforación | 17.5 mm |
| Diámetro de cola | 14 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 11 mm |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Revestimiento | vaporizado |
| Longitud total | 110 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Rosca | 3/4 |
| N.º de roscas por pulgada | 16 |
| Tolerancia | 2b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,48 € Sin IVA
/ unidad
122,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días