MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE TIN TIPO UNI FORMA B M6
Machos roscar a máquina DIN371 HSSE TiN tipo UNI forma B
Ver información técnicaReferencias
Gühring:1285 6.000
Rubix:799282913000
fabricante:9012850060000
EAN:4031093702898


Resumen técnico
| Roscado | m6 x 1 |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tipo | taladros pasantes métricos |
Detalles de producto : MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE TIN TIPO UNI FORMA B M6
Macho de roscar a máquina para agujero pasante
Características: M3–M10 DIN 371 con vástago reforzado.
M12–M30 DIN 376 con vástago extendido.
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para materiales universales, como aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados, aceros bonificados, aceros para nitrurar y fundición de grafito esférico.
Características: M3–M10 DIN 371 con vástago reforzado.
M12–M30 DIN 376 con vástago extendido.
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para materiales universales, como aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados, aceros bonificados, aceros para nitrurar y fundición de grafito esférico.
Through hole machine tap
Design: M3–M10 DIN 371 with reinforced shank.
M12–M30 DIN 376 with overflow shank.
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for universal materials such as construction steels, machining steels, case-hardening steels, tempered steels, nitriding steels and nodular graphite iron.
Información técnica
Atributos
| Roscado | m6 x 1 |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tipo | taladros pasantes métricos |
| Con spray refrigerante | no |
| Dirección de roscado | derecha |
| Diámetro de perforación | 5 mm |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 4.9 mm |
| Profundidad de rosca | 16 mm |
| Ángulo de hélice | 0 ° |
| Revestimiento | tin (titanium nitride) |
| Longitud total | 80 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Rosca | 0,2362-25,4 |
| N.º de roscas por pulgada | 25.4 |
| Tolerancia | iso2/6h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,66 € Sin IVA
/ unidad
67,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días








