MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN5156 FORMA C G1/4 PULGADAS

Macho roscar a máquina DIN5156 forma C

Ver información técnica

Referencias

Gühring:2849 13.157
Rubix:799285598000
fabricante:9028490131570
EAN:4031093600606
brand logo

Resumen técnico

Roscadog (bsp)
Diámetro de rosca13.157 mm
Tipotaladros ciegos británicos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN5156 FORMA C G1/4 PULGADAS


Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos

Aplicación: para rosca para tubos conforme a DIN ISO 228 (DIN 259). Especialmente apropiada para aceros en general, aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados y aceros bonificados.
Blind hole machine tap

 

Application: For pipe threads DIN ISO 228 (DIN 259). Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.

 

Información técnica


Atributos
Roscadog (bsp)
Diámetro de rosca13.157 mm
Tipotaladros ciegos británicos
Con spray refrigeranteno
Dirección de roscadoderecha
Diámetro de perforación11.8 mm
Diámetro de cola11 mm
Adaptador de llave cuadrada9 mm
Profundidad de rosca14 mm
Ángulo de hélice40 °
Revestimientosteam tempered
Longitud total100 mm
Material del cuerpohss-e
Rosca1/4
N.º de roscas por pulgada19
80,62 Sin IVA
/ unidad
97,55 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días