Referencias
Beta Tools:429FP 5
Rubix:798169315000
fabricante:004290005
EAN:8014230141527


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.9 mm |
|---|---|
| Rosca | 0.8 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 429FP 5-MACHO MAQ.AGUJERO PASANTE HSS-CO
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros pasantes de acero HSS-CO 5%
Cualidades
Machine taps for clearance holes, coarse pitch threads, HSS-CO steel 5%
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11 g |
| Diámetro de rosca | 4.9 mm |
| Rosca | 0.8 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 70 mm |
| Diámetro de perforación | 4.9 mm |
| Profundidad de rosca | 16 mm |
| Longitud, capacidad | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € Sin IVA
/ unidad
26,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días