REMACH REMETAL CIEGO BATERIA FIREBIRD PRO GOLD LBOXX
Máquinas electroportátiles -Otro Gesipa
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1679674
Rubix:799291295000
EAN:4007081102551
Detalles de producto : REMACH REMETAL CIEGO BATERIA FIREBIRD PRO GOLD LBOXX
Remachadora para tuercas de remache ciego con batería recargable FireBird® Pro Gold Edition
Características: Carcasa compacta resistente a los golpes. Alta seguridad de funcionamiento gracias al sistema de mando electrónico. La activación del proceso de colocación funciona de forma independiente al proceso de enroscado. Perforación de la tuerca de remache ciego con poca fuerza y desconexión automática. Expulsión del vástago roscado con par elevado. El sistema de mando electrónico controla la carrera de colocación ajustada. Los pernos roscados, así como los ajustes de la carrera, se pueden cambiar ahora de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas. Además, los aparatos disponen de una protección electrónica térmica y contra la sobrecarga. Velocidad de colocación muy rápida y fuerza de fijación muy elevada. El ajuste previo de la fuerza de fijación es sencillo gracias al campo de entrada LED El soporte de suspensión se ha colocado de forma que puede plegarse hacia arriba. Protector de manos, buen centro de gravedad para trabajar sin cansancio, recipiente colector para pernos remachados extraíble y un mango ergonómico.
Aplicación: Para aluminio y acero hasta M12, para acero fino hasta M10.
Volumen de suministro: Remachadora de tuercas de remache ciego FireBird® Pro Gold, 3 pernos roscados M6, M8, M10, 3 boquillas de empalme M6, M8, M10, batería de cambio rápido de 18,0 V/2,0 Ah, cargador rápido 12,0 V hasta 36,0 V, llave Allen, llave de dos bocas fijas E/C 24/27 mm, L-Boxx.
Características: Carcasa compacta resistente a los golpes. Alta seguridad de funcionamiento gracias al sistema de mando electrónico. La activación del proceso de colocación funciona de forma independiente al proceso de enroscado. Perforación de la tuerca de remache ciego con poca fuerza y desconexión automática. Expulsión del vástago roscado con par elevado. El sistema de mando electrónico controla la carrera de colocación ajustada. Los pernos roscados, así como los ajustes de la carrera, se pueden cambiar ahora de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas. Además, los aparatos disponen de una protección electrónica térmica y contra la sobrecarga. Velocidad de colocación muy rápida y fuerza de fijación muy elevada. El ajuste previo de la fuerza de fijación es sencillo gracias al campo de entrada LED El soporte de suspensión se ha colocado de forma que puede plegarse hacia arriba. Protector de manos, buen centro de gravedad para trabajar sin cansancio, recipiente colector para pernos remachados extraíble y un mango ergonómico.
Aplicación: Para aluminio y acero hasta M12, para acero fino hasta M10.
Volumen de suministro: Remachadora de tuercas de remache ciego FireBird® Pro Gold, 3 pernos roscados M6, M8, M10, 3 boquillas de empalme M6, M8, M10, batería de cambio rápido de 18,0 V/2,0 Ah, cargador rápido 12,0 V hasta 36,0 V, llave Allen, llave de dos bocas fijas E/C 24/27 mm, L-Boxx.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1560,00 € Sin IVA
/ unidad
1887,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
