M.77HA VASO 1''

M.HA - Vasos de 1" 6 caras métricos

Ver información técnica

Referencias

Facom:M.77HA
Rubix:798527987000
EAN:3148516634535
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro63.3 mm
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M.77HA VASO 1''


• Casquillo delgado para reducir peso. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo. • Presentación: cromada satinada.
VASO 1P - 6C - 77MM

Información técnica


Atributos
Peso neto2765 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)108x108x100 mm
Peso con embalaje2765 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro63.3 mm
Longitud100 mm
Cuadrado77 mm
138,70 Sin IVA
/ unidad
167,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días