6199650 K 20 7/16AF - VASO DE IMPACTO 1/4p 7/16p

Vaso para llave de impacto 1/4" 6 caras K 20

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 20 7/16AF
Rubix:798176605000
fabricante:6199650
EAN:4010886619964
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro11.1 mm
Longitud23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6199650 K 20 7/16AF - VASO DE IMPACTO 1/4p 7/16p


Vaso para llave de impacto 1/4" 7/16", accionado por máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar, cuadradillo según DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado 'gun-metal'

Información técnica


Atributos
Peso neto21 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro11.1 mm
Longitud23 mm
Cuadrado6.3 mm
Diámetro (pulgadas)7/16 ''
Acabadopulido
7,51 Sin IVA
/ unidad
9,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días