K.26LA VASO 3/4''

K.LA - Vasos 3/4" largos 6 caras métricos

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.26LA
Rubix:798528078000
EAN:3148510301457
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro26 mm
Longitud90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.26LA VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO LARGO 3/4 - 6C - 26MM

Información técnica


Atributos
Peso neto430 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)87x38x38 mm
Peso con embalaje430 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro26 mm
Longitud90 mm
Peso474 g
37,30 € Sin IVA
/ unidad
45,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días