8900SM-35
Vasos con cuadradillo de 3/4\" y perfil hexagonal métrico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:8900SM-35
Rubix:798212887000
EAN:7314150166688


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 35 mm |
| Longitud | 63 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8900SM-35
Vástago moleteado para giro con los dedos de sujetadores de libre movimiento
No apto para uso en máquinas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
No apto para uso en máquinas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Cualidades
Vasos con cuadradillo de 3/4\" y perfil hexagonal métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 305 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 35 mm |
| Longitud | 63 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 350 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,30 € Sin IVA
/ unidad
26,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días