NS.11LA VASO IMPACTO 1/2'' LARGO
NS.LA - Vasos impacto de 1/2" largos 6 caras métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:NS.11LA
Rubix:798527717000
EAN:3148516552693




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 78 mm |
Detalles de producto : NS.11LA VASO IMPACTO 1/2'' LARGO
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1/2 LARGO IMPACTO - 6C - 11MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 161 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 80x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 161 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 78 mm |
| Cuadrado | 11 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días