Referencias
Facom:STX.14
Rubix:798527317000
EAN:3148510591841




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 37 mm |
Detalles de producto : STX.14 VASO TORX 1/2''
• Para tornillos macho Torx®.
• Presentación: cromado, brillante.
• Disponible como juego en estante metálico: Ref STX.40 (E12 --> E20) y Ref RSX.J6 (E6 --> E16).
VASO 1/2 TORX E14
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 37x22x22 mm |
| Peso con embalaje | 53 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 37 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 47 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,78 € Sin IVA
/ unidad
14,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días