RB.1/2 1/4pDRV THIN WALL SOCKET 1/2AF
RB - Vasos 1/4" paredes finas 12 caras en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:RB.1/2
Rubix:798217994000
EAN:3148510533407




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 22 mm |
Detalles de producto : RB.1/2 1/4pDRV THIN WALL SOCKET 1/2AF
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Paredes delgadas para un mejor acceso, de conformidad con los estándares aeronáuticos.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/4 - 12C - 1/2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 26x17x17 mm |
| Peso con embalaje | 20 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 22 mm |
| Peso | 18 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días