LQG-80

LQG-32 Soporte de rodamiento transversal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LQG-80
Rubix:798190163000
fabricante:31772
EAN:4052568114558
LQG-80 Right angle clevis foot

Resumen técnico

Tiposoporte de rodamiento transversal
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LQG-80


Caballete de horquilla de ángulo recto LQG-80 Para ojo de biela SGS. Tamaño=80, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=1125 g, Nota de materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x80x70 mm
Peso neto1165 g
Tiposoporte de rodamiento transversal
136,28 € Sin IVA
/ unidad
164,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días