LNG-40

Montaje de pie de horquilla LNG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LNG-40
Rubix:751130448113
fabricante:33891
EAN:4052568009700
LNG-40 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Tipomontaje de pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LNG-40


Montaje de pie de horquilla LNG-40 Tamaño=40, basado en el estándar=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 80 °C, peso del producto=161 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x55x44 mm
Peso neto163,48 g
Tipomontaje de pie de horquilla
27,76 € Sin IVA
/ unidad
33,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días