DPZ-16-10-P-A-KF

Doble cilindro DPZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPZ-16-10-P-A-KF
Rubix:798191222000
fabricante:162026
EAN:4052568129750
DPZ-16-10-P-A-KF Twin-piston cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de doble pistón (doble) dpz
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPZ-16-10-P-A-KF


Accionamiento con guía de rodamiento de bolas y gran capacidad de carga gracias a la gran distancia entre los vástagos del pistón. Con amortiguación fija.

Cualidades

  • Los pistones gemelos proporcionan el doble de fuerza en la mitad del espacio
  • Guía con rodamiento de bolas simple o recirculante
  • Ajuste preciso de la carrera en la posición final

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)185x55x75 mm
Peso neto440 g
Tipocilindro de doble pistón (doble) dpz
547,46 € Sin IVA
/ unidad
662,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días