LNG-50

Fijación del pie de horquilla GNL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LNG-50
Rubix:751130457113
fabricante:33892
EAN:4052568009717
LNG-50 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Tipofijación del pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LNG-50


Caballete de fijación LNG-50 Tamaño=50, Basado en la norma=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 80 °C, Peso del producto=281 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)81x50x76 mm
Peso neto275 g
Tipofijación del pie de horquilla
32,16 € Sin IVA
/ unidad
38,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días