Referencias
Festo:LNG-80
Rubix:751130450113
fabricante:33894
EAN:4052568009731

Documentos
Detalles de producto : LNG-80
Caballete de fijación LNG-80 Tamaño=80, Basado en la norma=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 80 °C, Peso del producto=805 g
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x85x99 mm |
|---|---|
| Peso neto | 700,43 g |
| Tipo | fijación del pie de horquilla |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,75 € Sin IVA
/ unidad
57,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días