LQG-40

LQG-32 Caballete de horquilla transversal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LQG-40
Rubix:751130379113
fabricante:31769
EAN:4052568009571
LQG-40 Right angle clevis foot

Resumen técnico

Tipocaballete de horquilla transversal
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LQG-40


Caballete de horquilla de ángulo recto LQG-40 Para ojo de biela SGS. Tamaño=40, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=369 g, Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x60x73 mm
Peso neto357,6 g
Tipocaballete de horquilla transversal
91,63 € Sin IVA
/ unidad
110,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días