LNG-100

Montaje de pie de horquilla LNG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LNG-100
Rubix:751500100113
fabricante:33895
EAN:4052568009748
LNG-100 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Tipomontaje de pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LNG-100


Montaje de pie de horquilla LNG-100 Tamaño=100, basado en el estándar=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 80 °C, peso del producto=1141 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)89x101x95 mm
Peso neto1111 g
Tipomontaje de pie de horquilla
56,82 € Sin IVA
/ unidad
68,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días