Referencias
Rocol:FOODLUBE MULTI-LUBE 500ml
Rubix:730151200034
fabricante:15120
EAN:5024747151202



Documentos
Detalles de producto : 15120 MULTI-LUBE FLUID 500ML
Lubricante multiuso de grado alimentario fortificado con PTFE
Lubricante multiuso totalmente sintético, fortificado con PTFE para una lubricación efectiva, particularmente en cadenas, rodamientos y guías.
Cualidades
La película delgada, limpia y no tóxica ayuda a la penetración rápida. Buenas propiedades de transporte de carga. Excelente protección contra la corrosión. Disponible como paquete a granel o de gatillo conveniente. Rango de temperatura -50 ºC a +180 ºC. Registrado NSF H1. Certificación ISO 21469. Certificación HALAL.
Aplicaciones
Lubricante multiuso totalmente sintético, fortificado con PTFE para una lubricación efectiva, particularmente en cadenas, rodamientos y guías.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 500 ml |
|---|---|
| Embalaje | 500ml |
| Temperatura mín. | -50 °C |
| Temperatura máx. | 180 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,84 € Sin IVA
/ unidad
71,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días