Referencias
Loctite:641
Rubix:740088582023
fabricante:234868
EAN:5010266641720

Documentos
Detalles de producto : 641 BOTELLA 250 ML.(234868)RET
Loctite 641 es adecuado para la sujeción de piezas cilíndricas, especialmente las que requieren desmontaje frecuente para su mantenimiento. El producto cura en contacto con el metal y en ausencia de oxígeno como cuando se aprieta entre roscas, evitando el aflojamiento y las fugas debidas a golpes y vibraciones.
Cualidades
Ideal para fijar piezas que deban desmontarse posteriormente, como rodamientos en ejes y carcasas.
Aplicaciones
Ideal para piezas que requieren un desmontaje frecuente.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 250 ml |
|---|---|
| Tiempo de secado | 20 min |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,20 € Sin IVA
/ unidad
237,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días