Referencias
Loctite:660
Rubix:740088153023
fabricante:88153
EAN:5010266189574


Documentos
Detalles de producto : 660 FUELLE 50 ML.(88153) RET
LOCTITE® 660 es un retenedor ideal para reparar piezas coaxiales desgastadas sin necesidad de volver a mecanizar. Evita la corrosión de las piezas unidas y es especialmente adecuado para el relleno de grandes holguras.
Cualidades
- Permite la retención de componentes desgastados donde se requieran grandes rellenos de holguras tales como: ejes, alojamientos, chavetas, cojinetes, bujes, componentes del sistema de transmisión, accionamiento del árbol de levas, volante motor y el cigüeñal.
Aplicaciones
Soluciones para Mecánica - Retenedor para componentes desgastados donde se requieran grandes rellenos de holguras
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 50 ml |
|---|---|
| Tiempo de secado | 15 min |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,00 € Sin IVA
/ unidad
61,71 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h