Referencias
Loctite:641
Rubix:740088580023
fabricante:88580
EAN:4058093056813

Documentos
Detalles de producto : 641 BOTELLA 50 ML. (88580) RET
LOCTITE® 641 está diseñado para la unión de componentes cilíndricos ajustados, particularmente en aquellos donde se requiera desmontar para operaciones de mantenimiento. El producto cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones. Recomendado para piezas que tendrán que ser desmontadas, p. ej. para la retención de rodamientos en ejes y alojamientos.
Retenedor - resistencia media. Si se necesita desmontar. Ideal para piezas que tendrán que ser desmontadas.
Cualidades
Retenedor - resistencia media. Si se necesita desmontar. Ideal para piezas que tendrán que ser desmontadas.
Aplicaciones
Adhesivos industriales, Retenedores
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 50 ml |
|---|---|
| Tiempo de secado | 20 min |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,44 € Sin IVA
/ unidad
58,61 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h