Referencias
Loctite:577 ACC 50ML EPIG
Rubix:798719231000
fabricante:2068162
EAN:5010266011929


Documentos
Detalles de producto : 577 FUELLE 50 ML. (2068162) SEL
LOCTITE® 577 está diseñado para fijar y sellar tuberías de metal, así como conexiones metálicas roscadas. Proporciona sellado instantáneo a bajas presiones. No se deforma, ni se contrae y no bloquea el sistema Presenta excelente resistencia química y térmica. Su naturaleza tixotrópica reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato.
Cualidades
Sellador de roscas de resistencia media, de uso general para uniones paralela/paralela y paralela/cónica. Rellena el espacio entre las piezas roscadas, sella y fija al mismo tiempo.
Aplicaciones
Selladores industriales, Selladores de roscas
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 50 ml |
|---|---|
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,76 € Sin IVA
/ unidad
29,96 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h