601 BOTELLA 50 ML. (88570)

LOCTITE 601

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Loctite:601
Rubix:740088570023
fabricante:88570
EAN:5010266601540
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 601 BOTELLA 50 ML. (88570)


LOCTITE® 601 es un retenedor anaeróbico verde, en base éster de dimetacrilato, de baja viscosidad y velocidad de curado media. Adecuado para holguras diametrales máximas de 0,1 mm. Es un producto de alta resistencia para aplicaciones que requieren fijación permanente. Tiempo de fijación en acero 25 min e intervalo térmico operativo de -55 ºC a +150 ºC. Fluorescencia: positivo bajo luz UV.
Retenedor de alta resistencia en base éster de dimetacrilato, de velocidad de curado media y baja viscosidad; es adecuado para rellenar holguras pequeñas.

Cualidades

  • Producto monocomponente no es necesario mezclar
  • Velocidad de curado media
  • Alta resistencia, proporciona líneas de unión permanentes
  • Baja viscosidad, rellena pequeñas holguras
  • Fluorescencia: positivo bajo luz UV

Aplicaciones

Retenedor de alta resistencia en base éster de dimetacrilato, de velocidad de curado media y baja viscosidad; es adecuado para rellenar holguras pequeñas.

Información técnica


Atributos
Capacidad50 ml
Temperatura mín.-55 °C
Temperatura máx.150 °C
51,29 € Sin IVA
/ unidad
62,06 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h