Referencias
Beta Tools:96TBP 6
Rubix:798165659000
fabricante:000960689
EAN:8014230516738

Documentos
Detalles de producto : 96TBP 6-LL MACHO HEX. CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica y mango
Cualidades
Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 111 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud | 221 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,13 € Sin IVA
/ unidad
18,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
