Referencias
Bahco:1995TORX-T40
Rubix:798210946000
EAN:7314150123377

Detalles de producto : 1995TORX-T40
Llaves anguladas de vástago hexagonal, Torx. Acero de alta aleación de calidad, completamente templado. Brunitado. Marcación de la medida en la pala para facilitar su identificación. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Destornillador angular, Tx-40, bruñido, 26X124 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t40 |
| Longitud | 124 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,28 € Sin IVA
/ unidad
6,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
