Referencias
Beta Tools:96N 19
Rubix:798166526000
fabricante:000960590
EAN:8014230025421

Documentos
Detalles de producto : 96N 19-LL MACHO HEXAG.ACODADAS BRUÑIDAS
Llaves macho hexagonales acodadas bruñidas
Cualidades
Burnished Allen wrench
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x115x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 598 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 19 |
| Longitud | 194 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,13 € Sin IVA
/ unidad
18,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
