952 14-LL EN T CON VASO HEXAG.ARTICULADO
Llaves en T con compás hexagonal articulado
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:952 14
Rubix:798169979000
fabricante:009520014
EAN:8014230038582

Detalles de producto : 952 14-LL EN T CON VASO HEXAG.ARTICULADO
Llaves en T con compás hexagonal articulado
Cualidades
Llaves en T con compás hexagonal articulado
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 485x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 385 g |
| Apertura | 14 |
| Longitud | 432 mm |
| Tipo | llave en t |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,13 € Sin IVA
/ unidad
43,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
