40101212 14 12MM LLAVE COMBINA

Llave combinada DIN3113B larga

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Stahlwille:40101212
Rubix:798259928000
EAN:4018754019205
brand logo
Resumen técnico
Apertura12
Longitud180 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 40101212 14 12MM LLAVE COMBINA


Llaves combinadas, acodadas

Características: DIN 3113, ISO 7738, forma B. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado, posición de boca 15°.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x25x180 mm
Peso neto61 g
Apertura12
Longitud180 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,30 Sin IVA
/ unidad
16,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días